Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 100mm 1000V-os kombi-profil PZ2 GT36495 - 117752

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 100mm 1000V-os kombi-profil PZ2 GT36495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 213 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103177525

Sonepar cikkszám

GT36495

Gyártói cikkszám

117752

Gyártói típuskód

117752

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

213 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

8.8 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Igen

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 100mm 1000V-os kombi-profil PZ2