Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 10x200mm 1000V-os normál G20436 - 117710

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 10x200mm 1000V-os normál G20436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1.6 mm

  • Teljes hossz - 325 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 200 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103177105

Sonepar cikkszám

G20436

Gyártói cikkszám

117710

Gyártói típuskód

117710

Penge élvastagság:

1.6 mm

Teljes hossz:

325 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

200 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Pengeszélesség:

10 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

13 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ívelt penge:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 10x200mm 1000V-os normál