Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 3,0x100mm 1000V-os normál G24233 - 117702

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 3,0x100mm 1000V-os normál G24233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.5 mm

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103177020

Sonepar cikkszám

G24233

Gyártói cikkszám

117702

Gyártói típuskód

117702

Penge élvastagság:

0.5 mm

Teljes hossz:

200 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Pengeszélesség:

3 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

5.5 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ívelt penge:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 3,0x100mm 1000V-os normál