CIMCO - Csavarhúzó 3,5x100mm 1000V-os normál G20434 - 117703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 203 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103177037
Sonepar cikkszám
G20434
Gyártói cikkszám
117703
Gyártói típuskód
117703
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
203 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
5.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Igen
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 3,5x100mm 1000V-os normál