Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 3x150mm 1000V-os csillag G24552 - 117733

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 3x150mm 1000V-os csillag G24552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 3

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 150 mm

  • Teljes hossz - 275 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103177334

Sonepar cikkszám

G24552

Gyártói cikkszám

117733

Gyártói típuskód

117733

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

3

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

150 mm

Teljes hossz:

275 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

8 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Igen

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 3x150mm 1000V-os csillag