Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 3x150mm 1000V-os csillag pozidriv G31337 - 117743

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 3x150mm 1000V-os csillag pozidriv G31337

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 3

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 150 mm

  • Teljes hossz - 274 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103177433

Sonepar cikkszám

G31337

Gyártói cikkszám

117743

Gyártói típuskód

117743

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

3

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

150 mm

Teljes hossz:

274 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

10.7 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Igen

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 3x150mm 1000V-os csillag pozidriv