Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 5,5x125mm 1000V-os normál G19786 - 117705

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 5,5x125mm 1000V-os normál G19786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Teljes hossz - 240 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 125 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103177051

Sonepar cikkszám

G19786

Gyártói cikkszám

117705

Gyártói típuskód

117705

Penge élvastagság:

1 mm

Teljes hossz:

240 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

125 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Pengeszélesség:

5.5 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

8.2 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ívelt penge:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 5,5x125mm 1000V-os normál