Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 6,5x150mm 1000V-os normál G19787 - 117706

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 6,5x150mm 1000V-os normál G19787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1.2 mm

  • Teljes hossz - 260 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 150 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103177068

Sonepar cikkszám

G19787

Gyártói cikkszám

117706

Gyártói típuskód

117706

Penge élvastagság:

1.2 mm

Teljes hossz:

260 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

150 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Pengeszélesség:

6.5 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

3.1 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ívelt penge:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 6,5x150mm 1000V-os normál