Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 60mm 1000V-os csillag-pozidriv PZ0 GT57910 - 117740

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 60mm 1000V-os csillag-pozidriv PZ0 GT57910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 0

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 60 mm

  • Teljes hossz - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103177402

Sonepar cikkszám

GT57910

Gyártói cikkszám

117740

Gyártói típuskód

117740

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

0

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

60 mm

Teljes hossz:

165 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

6.3 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Igen

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 60mm 1000V-os csillag-pozidriv PZ0