CIMCO - Csavarhúzó 80mm 1000V-os csillag-pozidrive PZ1 G31335 - 117741
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103177419
Sonepar cikkszám
G31335
Gyártói cikkszám
117741
Gyártói típuskód
117741
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
185 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
7.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Igen
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 80mm 1000V-os csillag-pozidrive PZ1