Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 80mm 1000V-os kombi-profil PH/FL1X 80 SN025550 - 117757

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 80mm 1000V-os kombi-profil PH/FL1X 80 SN025550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret - 1

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 185 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103177570

Sonepar cikkszám

SN025550

Gyártói cikkszám

117757

Gyártói típuskód

117757

Méret:

1

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

185 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

7.4 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 80mm 1000V-os kombi-profil PH/FL1X 80