Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 80mm 1000V-os kombi-profil PZ1 GT36494 - 117751

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó  80mm 1000V-os kombi-profil PZ1 GT36494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 1

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 185 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103177518

Sonepar cikkszám

GT36494

Gyártói cikkszám

117751

Gyártói típuskód

117751

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

1

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

185 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

7.5 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Igen

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 80mm 1000V-os kombi-profil PZ1