CIMCO - Csavarhúzó 8x175mm 1000V-os normál G19347 - 117708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 300 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 175 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103177082
Sonepar cikkszám
G19347
Gyártói cikkszám
117708
Gyártói típuskód
117708
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
300 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
175 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
8 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
10.8 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Igen
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 8x175mm 1000V-os normál