CIMCO - Csavarhúzó 8x25mm normál SN024463 - 110294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 105 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 38 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103102947
Sonepar cikkszám
SN024463
Gyártói cikkszám
110294
Gyártói típuskód
110294
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
105 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
38 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Igen
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
6.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
6 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ívelt penge:
Igen
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 8x25mm normál