CIMCO - Csavaros lyuk szakító 9,5x50 M16 SN005853 - 132502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - acél
Nyílás szélesség - 9.5 mm
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103325025
Sonepar cikkszám
SN005853
Gyártói cikkszám
132502
Gyártói típuskód
132502
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
acél
Nyílás szélesség:
9.5 mm
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Lyukmagasság:
2 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
ISO 16
Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; %Csavaros lyuk szakító 9,5x50 M16