Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavaros lyuk szakító 9,5x50 M20 SN017188 - 132504

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csavaros lyuk szakító 9,5x50 M20 SN017188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatok formája - kerek

  • Anyaghoz alkalmas - acél

  • Nyílás szélesség - 9.5 mm

  • Kivitel - matrica és pecsét

  • Nyílás átmérője - 20.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103325049

Sonepar cikkszám

SN017188

Gyártói cikkszám

132504

Gyártói típuskód

132504

Furatok formája:

kerek

Anyaghoz alkalmas:

acél

Nyílás szélesség:

9.5 mm

Kivitel:

matrica és pecsét

Nyílás átmérője:

20.4 mm

Lyukmagasság:

2 mm

Hidraulikus működtetés:

Igen

Mechanikus működtetés:

Igen

Réslyukasztó:

Igen

Nyílásátmérő:

ISO 20

Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Csavaros lyuk szakító 9,5x50 M20