CIMCO - Csavaros lyuk szakító 9,5x50 PG11 SN005855 - 132520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - acél
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 18.6 mm
Lyukmagasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103325209
Sonepar cikkszám
SN005855
Gyártói cikkszám
132520
Gyártói típuskód
132520
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
acél
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
18.6 mm
Lyukmagasság:
2 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
PG11
Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; %Csavaros lyuk szakító 9,5x50 PG11