CIMCO - Csavaros lyuk szakító 9,5x50 PG21 SN017189 - 132526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - acél
Nyílás szélesség - 28.3 mm
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 28.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103325261
Sonepar cikkszám
SN017189
Gyártói cikkszám
132526
Gyártói típuskód
132526
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
acél
Nyílás szélesség:
28.3 mm
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
28.3 mm
Lyukmagasság:
2 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
PG21
Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Csavaros lyuk szakító 9,5x50 PG21