Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CIMCO - Csavaros lyuk szakító 9,5x50 PG9 SN005854 - 132518

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csavaros lyuk szakító 9,5x50 PG9 SN005854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatok formája - kerek

  • Anyaghoz alkalmas - acél

  • Kivitel - matrica és pecsét

  • Nyílás átmérője - 15.2 mm

  • Lyukmagasság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103325186

Sonepar cikkszám

SN005854

Gyártói cikkszám

132518

Gyártói típuskód

132518

Furatok formája:

kerek

Anyaghoz alkalmas:

acél

Kivitel:

matrica és pecsét

Nyílás átmérője:

15.2 mm

Lyukmagasság:

2 mm

Hidraulikus működtetés:

Igen

Mechanikus működtetés:

Igen

Réslyukasztó:

Igen

Nyílásátmérő:

PG9

Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; %Csavaros lyuk szakító 9,5x50 PG9