Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavaros lyuk szakító M25 DIAMANT (25,4mm) SN114628 - 132506

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csavaros lyuk szakító M25 DIAMANT (25,4mm) SN114628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatok formája - kerek

  • Anyaghoz alkalmas - acél

  • Nyílás szélesség - 25.4 mm

  • Kivitel - matrica és pecsét

  • Nyílás átmérője - 25.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114628

Gyártói cikkszám

132506

Gyártói típuskód

132506

Furatok formája:

kerek

Anyaghoz alkalmas:

acél

Nyílás szélesség:

25.4 mm

Kivitel:

matrica és pecsét

Nyílás átmérője:

25.4 mm

Hidraulikus működtetés:

Igen

Mechanikus működtetés:

Igen

Nyílásátmérő:

ISO 25

Csavaros lyuk szakító M25 DIAMANT (25,4mm)