CIMCO - Csavaros lyukasztó 45x92mm SN135681 - 132813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - négyzetes
Anyaghoz alkalmas - acél
Nyílás szélesség - 45 mm
Kivitel - komplett (húzócsavarral)
Nyílás átmérője - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135681
Gyártói cikkszám
132813
Gyártói típuskód
132813
Furatok formája:
négyzetes
Anyaghoz alkalmas:
acél
Nyílás szélesség:
45 mm
Kivitel:
komplett (húzócsavarral)
Nyílás átmérője:
45 mm
Lyukmagasság:
92 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Nem
Réslyukasztó:
Nem
Csavaros lyukasztó 45x92mm