CIMCO - Csavaros lyukasztó Basic M20 GT73082 - 132302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - egyéb
Anyaghoz alkalmas - acél
Nyílás szélesség - 9.5 mm
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 20.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103323021
Sonepar cikkszám
GT73082
Gyártói cikkszám
132302
Gyártói típuskód
132302
Furatok formája:
egyéb
Anyaghoz alkalmas:
acél
Nyílás szélesség:
9.5 mm
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
20.4 mm
Lyukmagasság:
2 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
ISO 20
Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Csavaros lyukasztó Basic M20