CIMCO - Csavaros lyukasztó Basic M25 GT73088 - 132304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - egyéb
Anyaghoz alkalmas - acél
Nyílás szélesség - 9.5 mm
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103323045
Sonepar cikkszám
GT73088
Gyártói cikkszám
132304
Gyártói típuskód
132304
Furatok formája:
egyéb
Anyaghoz alkalmas:
acél
Nyílás szélesség:
9.5 mm
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
25.4 mm
Lyukmagasság:
2 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
ISO 25
Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Csavaros lyukasztó Basic M25