CIMCO - Csavaros lyukasztó PG16 csavar 10x1 csapággyal GT40171 - 132324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - acél
Nyílás szélesség - 22.5 mm
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103323243
Sonepar cikkszám
GT40171
Gyártói cikkszám
132324
Gyártói típuskód
132324
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
acél
Nyílás szélesség:
22.5 mm
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
PG16
Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Csavaros lyukasztó PG16 csavar 10x1 csapággyal