CIMCO - Csavaros lyukasztó PG21 csavar 10x1 csapággyal SN015977 - 132326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - egyéb
Anyaghoz alkalmas - acél
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 28.3 mm
Lyukmagasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103323267
Sonepar cikkszám
SN015977
Gyártói cikkszám
132326
Gyártói típuskód
132326
Furatok formája:
egyéb
Anyaghoz alkalmas:
acél
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
28.3 mm
Lyukmagasság:
2 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
PG21
Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Csavaros lyukasztó PG21 csavar 10x1 csapággyal