CIMCO - Csavaros lyukasztó PG29 SN074012 - 132528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - acél
Nyílás szélesség - 37 mm
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103325285
Sonepar cikkszám
SN074012
Gyártói cikkszám
132528
Gyártói típuskód
132528
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
acél
Nyílás szélesség:
37 mm
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
37 mm
Lyukmagasság:
3 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
PG29
Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Csavaros lyukasztó PG29