CIMCO - Csavaros lyukasztó PG36 SN074013 - 132530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - acél
Nyílás szélesség - 47 mm
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103325308
Sonepar cikkszám
SN074013
Gyártói cikkszám
132530
Gyártói típuskód
132530
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
acél
Nyílás szélesség:
47 mm
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
47 mm
Lyukmagasság:
3 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
PG36
Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Csavaros lyukasztó PG36