Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavaros lyukasztó PG42 SN074014 - 132532

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csavaros lyukasztó PG42 SN074014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatok formája - kerek

  • Anyaghoz alkalmas - acél

  • Nyílás szélesség - 54 mm

  • Kivitel - matrica és pecsét

  • Nyílás átmérője - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103325322

Sonepar cikkszám

SN074014

Gyártói cikkszám

132532

Gyártói típuskód

132532

Furatok formája:

kerek

Anyaghoz alkalmas:

acél

Nyílás szélesség:

54 mm

Kivitel:

matrica és pecsét

Nyílás átmérője:

54 mm

Lyukmagasság:

3 mm

Hidraulikus működtetés:

Igen

Mechanikus működtetés:

Igen

Réslyukasztó:

Igen

Nyílásátmérő:

PG42

Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Csavaros lyukasztó PG42