CIMCO - Csillag-villás kulcs 13-as méret GT59203 - 112464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret pofaoldal - 13 mm
Hajlított - Igen
Hosszúság - 177 mm
Racsnis kivitel - Nem
Fejszélesség gyűrűoldal - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103124642
Sonepar cikkszám
GT59203
Gyártói cikkszám
112464
Gyártói típuskód
112464
Kulcsméret pofaoldal:
13 mm
Hajlított:
Igen
Hosszúság:
177 mm
Racsnis kivitel:
Nem
Fejszélesség gyűrűoldal:
21 mm
Fejmagasság gyűrűoldal:
10.2 mm
Fejmagasság pofaoldal:
5.8 mm
Kulcsméret gyűrűoldal:
13 mm
Fejszélesség pofaoldal:
30 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Csillag-villás kulcs ; Csillag-villás kulcs 13-as méret