CIMCO - Csillag-villás Kulcs 17-es méret GT59204 - 112472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret pofaoldal - 17 mm
Hajlított - Igen
Hosszúság - 234 mm
Racsnis kivitel - Nem
Fejszélesség gyűrűoldal - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103124727
Sonepar cikkszám
GT59204
Gyártói cikkszám
112472
Gyártói típuskód
112472
Kulcsméret pofaoldal:
17 mm
Hajlított:
Igen
Hosszúság:
234 mm
Racsnis kivitel:
Nem
Fejszélesség gyűrűoldal:
27 mm
Fejmagasság gyűrűoldal:
12.7 mm
Fejmagasság pofaoldal:
7.2 mm
Kulcsméret gyűrűoldal:
17 mm
Fejszélesség pofaoldal:
39 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Csillag-villás kulcs ; Csillag-villás Kulcs 17-es méret