CIMCO - Csillag-villás kulcs 19-es méret GT59205 - 112476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 0 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103124765
Sonepar cikkszám
GT59205
Gyártói cikkszám
112476
Gyártói típuskód
112476
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
4000 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kéziszerszámok ; Csillag-villás kulcs ; Csillag-villás kulcs 19-es méret