CIMCO - Csillag-villás kulcs10-es méret GT59202 - 112458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret pofaoldal - 10 mm
Hajlított - Igen
Hosszúság - 149 mm
Racsnis kivitel - Nem
Fejszélesség gyűrűoldal - 16.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103124581
Sonepar cikkszám
GT59202
Gyártói cikkszám
112458
Gyártói típuskód
112458
Kulcsméret pofaoldal:
10 mm
Hajlított:
Igen
Hosszúság:
149 mm
Racsnis kivitel:
Nem
Fejszélesség gyűrűoldal:
16.5 mm
Fejmagasság gyűrűoldal:
8.5 mm
Fejmagasság pofaoldal:
5.2 mm
Kulcsméret gyűrűoldal:
10 mm
Fejszélesség pofaoldal:
24 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Csillag-villás kulcs ; Csillag-villás kulcs10-es méret