Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csillagkulcs 10-es 165mm 1000V GT59790 - 112758

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csillagkulcs 10-es 165mm 1000V GT59790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 10 mm

  • Nyitott kivitel - Nem

  • Racsnis kivitel - Nem

  • Fejszélesség kicsi - 17 mm

  • Hajlított - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127582

Sonepar cikkszám

GT59790

Gyártói cikkszám

112758

Gyártói típuskód

112758

Nagy kulcsméret:

10 mm

Nyitott kivitel:

Nem

Racsnis kivitel:

Nem

Fejszélesség kicsi:

17 mm

Hajlított:

Igen

Sarkok száma:

12

Kis kulcsméret:

10 mm

Hosszúság:

165 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Egyoldalú kulcs:

Igen

Fejmagasság kicsi:

24 mm

Indító blokk kulcs:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 10-es 165mm 1000V