Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csillagkulcs 17-es 210mm 1000V GT59792 - 112770

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csillagkulcs 17-es 210mm 1000V GT59792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 17 mm

  • Nyitott kivitel - Nem

  • Racsnis kivitel - Nem

  • Fejszélesség kicsi - 27 mm

  • Hajlított - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127704

Sonepar cikkszám

GT59792

Gyártói cikkszám

112770

Gyártói típuskód

112770

Nagy kulcsméret:

17 mm

Nyitott kivitel:

Nem

Racsnis kivitel:

Nem

Fejszélesség kicsi:

27 mm

Hajlított:

Igen

Sarkok száma:

12

Kis kulcsméret:

17 mm

Hosszúság:

270 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Egyoldalú kulcs:

Igen

Fejmagasság kicsi:

30 mm

Indító blokk kulcs:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 17-es 210mm 1000V