Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csillagkulcs 24-es 270mm 1000V GT59795 - 112776

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csillagkulcs 24-es 270mm 1000V GT59795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 24 mm

  • Nyitott kivitel - Nem

  • Racsnis kivitel - Nem

  • Fejszélesség kicsi - 38 mm

  • Hajlított - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127766

Sonepar cikkszám

GT59795

Gyártói cikkszám

112776

Gyártói típuskód

112776

Nagy kulcsméret:

24 mm

Nyitott kivitel:

Nem

Racsnis kivitel:

Nem

Fejszélesség kicsi:

38 mm

Hajlított:

Igen

Sarkok száma:

12

Kis kulcsméret:

24 mm

Hosszúság:

305 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Egyoldalú kulcs:

Igen

Fejmagasság kicsi:

33 mm

Indító blokk kulcs:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 24-es 270mm 1000V