Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csillagkulcs 8-as 155mm 1000V GT59789 - 112754

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csillagkulcs 8-as 155mm 1000V GT59789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 8 mm

  • Nyitott kivitel - Nem

  • Racsnis kivitel - Nem

  • Fejszélesség kicsi - 14 mm

  • Hajlított - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127544

Sonepar cikkszám

GT59789

Gyártói cikkszám

112754

Gyártói típuskód

112754

Nagy kulcsméret:

8 mm

Nyitott kivitel:

Nem

Racsnis kivitel:

Nem

Fejszélesség kicsi:

14 mm

Hajlított:

Igen

Sarkok száma:

12

Kis kulcsméret:

8 mm

Hosszúság:

155 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Egyoldalú kulcs:

Igen

Fejmagasság kicsi:

23 mm

Indító blokk kulcs:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 8-as 155mm 1000V