CIMCO - Csipesz 120mm G24586 - 103012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 120 mm
Alak - egyenes
Hegy szélessége - 0 mm
Rugóskarú csipesz - Igen
Antimágneses - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103030127
Sonepar cikkszám
G24586
Gyártói cikkszám
103012
Gyártói típuskód
103012
Hosszúság:
120 mm
Alak:
egyenes
Hegy szélessége:
0 mm
Rugóskarú csipesz:
Igen
Antimágneses:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kéziszerszámok ; Csipesz ; Csipesz 120mm