CIMCO - Csipesz 155mm 12345 G24587 - 103042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 155 mm
Alak - ívelt
Hegy szélessége - 0 mm
Rugóskarú csipesz - Igen
Antimágneses - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103030424
Sonepar cikkszám
G24587
Gyártói cikkszám
103042
Gyártói típuskód
103042
Hosszúság:
155 mm
Alak:
ívelt
Hegy szélessége:
0 mm
Rugóskarú csipesz:
Igen
Antimágneses:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kéziszerszámok ; Csipesz ; Csipesz 155mm