CIMCO - Csipesz ferde 145mm 1000V GT79499 - 103240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 145 mm
Alak - ívelt
Hegy szélessége - 0 mm
Rugóskarú csipesz - Igen
Antimágneses - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103032404
Sonepar cikkszám
GT79499
Gyártói cikkszám
103240
Gyártói típuskód
103240
Hosszúság:
145 mm
Alak:
ívelt
Hegy szélessége:
0 mm
Rugóskarú csipesz:
Igen
Antimágneses:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szigetelt:
Igen
Kéziszerszámok ; Csipesz ; Csipesz ferde 145mm 1000V