Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csö-csatornavágó 6-35mm-ig G14940 - 120410

MásolásMásolás
CIMCO - Csö-csatornavágó 6-35mm-ig G14940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csőátmérő - 35-6 mm

  • Rézhez alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Alumíniumhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103204108

Sonepar cikkszám

G14940

Gyártói cikkszám

120410

Gyártói típuskód

120410

Csőátmérő:

35-6 mm

Rézhez alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

Hosszúság:

209 mm

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Kéziszerszámok ; Csővágó ; Csö-csatornavágó 6-35mm-ig