CIMCO - CSŐFOGÓ 45-1 GT60358 - 101279
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 320 mm
Csukló - hornyolt csukó
Max. pofanyílás - 48 mm
Pofák hossza - 50 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103012796
Sonepar cikkszám
GT60358
Gyártói cikkszám
101279
Gyártói típuskód
101279
Hosszúság:
320 mm
Csukló:
hornyolt csukó
Max. pofanyílás:
48 mm
Pofák hossza:
50 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Fogantyú bevonata:
nincs
Felület:
egyéb
Ütközésvédelemmel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Nem
Fej szélessége:
65 mm
Fej magassága:
15 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Kéziszerszámok ; Csőfogó ; CSŐFOGÓ 45-1