CIMCO - Csőkulcs M10 GT58375 - 112910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 70 mm
Kulcsméret - 16.5 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103129104
Sonepar cikkszám
GT58375
Gyártói cikkszám
112910
Gyártói típuskód
112910
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
70 mm
Kulcsméret:
16.5 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Pengehossz:
35 mm
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Kulcsmélység:
35 mm
Fej szélessége:
20 mm
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kulcs ; Csőkulcs M10