Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csőkulcs M3 GT58372 - 112900

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csőkulcs M3 GT58372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - T-markolat

  • Teljes hossz - 70 mm

  • Kulcsméret - 6 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103129005

Sonepar cikkszám

GT58372

Gyártói cikkszám

112900

Gyártói típuskód

112900

Kivitel:

T-markolat

Teljes hossz:

70 mm

Kulcsméret:

6 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Pengehossz:

35 mm

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Kulcsmélység:

35 mm

Fej szélessége:

8 mm

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kulcs ; Csőkulcs M3