Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 120mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT72018 - 183531

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 120mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT72018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103835319

Sonepar cikkszám

GT72018

Gyártói cikkszám

183531

Gyártói típuskód

183531

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 120mm2 d =10mm réz sziglen szemes