CIMCO - Csősaru 120x12mm réz sziglen szemes GT50575 - 180772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103807729
Sonepar cikkszám
GT50575
Gyártói cikkszám
180772
Gyártói típuskód
180772
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 120x12mm réz sziglen szemes