Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 16mm2 d =6mm réz sziglen szemes GT49232 - 183505

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru  16mm2 d =6mm réz sziglen szemes GT49232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103835050

Sonepar cikkszám

GT49232

Gyártói cikkszám

183505

Gyártói típuskód

183505

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 16mm2 d =6mm réz sziglen szemes