Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 185mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT72019 - 183541

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 185mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT72019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103835418

Sonepar cikkszám

GT72019

Gyártói cikkszám

183541

Gyártói típuskód

183541

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 185mm2 d =10mm réz sziglen szemes