Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

CIMCO - Csősaru 185mm2 D=12mm 45° réz SN204866 - 183050

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 185mm2 D=12mm 45° réz SN204866

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103830505

Sonepar cikkszám

SN204866

Gyártói cikkszám

183050

Gyártói típuskód

183050

Csősaru 185mm2 D=12mm 45° réz