Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 185mm2 d =14mm réz sziglen szemes GT67104 - 180791

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 185mm2 d =14mm réz sziglen szemes GT67104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103807910

Sonepar cikkszám

GT67104

Gyártói cikkszám

180791

Gyártói típuskód

180791

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

14

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 185mm2 d =14mm réz sziglen szemes