Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 240mm2 d =12mm réz sziglen szemes GT61853 - 180800

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 240mm2 d =12mm réz sziglen szemes GT61853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103808009

Sonepar cikkszám

GT61853

Gyártói cikkszám

180800

Gyártói típuskód

180800

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 240mm2 d =12mm réz sziglen szemes